Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

ADR cable connecting socket

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պլաստմասսա
  • Material of the lid` Պլաստմասսա
  • IP- ի պաշտպանության դաս` IP 69K
  • Երկարությունը` 167 մմ
  • Լայնությունը` 157 մմ
  • Բարձրությունը` 99 մմ

Material of the lid

Նյութը

Երկարությունը

Լայնությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Պլաստմասսա

Պլաստմասսա

167 մմ

157 մմ

x 0

Արտիկուլ: 051096116

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Material of the lid Պլաստմասսա
  • Նյութը Պլաստմասսա
  • Երկարությունը 167 մմ
  • Լայնությունը 157 մմ
  • Բարձրությունը 99 մմ
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 69K
Specification

Housing material: water-resistant, plastic

Connection: 10 PG 9 threaded connections, 5 PG13.5 threaded connections, 1 PG16 threaded connection (4 holes can be drilled wider from PG 9/PG13.5 to PG16)

Closing mechanism: 2 spring clips or 4 screws

Fastening: 4 holes 5.5 mm, axis distance 65/110 mm

Included:

  • Sealing locks 4 x PG 9, 2 x PG 13.5, 1 x PG 16
  • 1 multiple sealing insert
  • 4 screws 4 x 20, A2

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ