2-pin socket 6V - 24V
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Պատյանի բաղ. նյութը
Առավելագույն հոսանք
IP- ի պաշտպանության դաս
ISO
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 05553162
Տեխնիկական բնութագիր
Improved protection against water splashes and dirt
thanks to screw cap
Operating temperature: -40u00b0C to +105u00b0C
Current rating max.: 16 A
30 cm cable 2.5 mm2 with plastic extrusion-coated housing
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ