ABS/EBS socket Standard 24V
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Suitable for cable diameter
Contact design
Տարբերակը
Material of the contacts
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0510950161
Տեխնիկական բնութագիր
Includes 7 crimp contacts (5 x 1.5 mm2, 2 x 6.0 mm2)
Two different rubber seals are included for hose lines up to u00d8 15 mm or corrugated tube ND13 (nominal diameter)
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ