Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Multiple plug housing for blade connector 6.3 x 0.8 mm

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Բնական
  • Նյութը` Պոլիամիդ - PA
  • Contact gauge` 6.3 մմ
  • Առավելագույն հոսանք` 25 A
  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը` 0,5-6 մմ²
  • IP- ի պաշտպանության դաս` IP 20
  • Մաքս․ անվանական լարում` 250 V/AC/DC
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը` -40-ից մինչև 80 °C

Number of electrical poles

Arrangement of contacts to each other

Contact gauge

Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

1 հատ

90° angle

6.3 մմ

0,5-6 mm²

x 0

Արտիկուլ: 05551001

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Number of electrical poles 1 հատ
  • Շփումների կազմակերպում միմյանց նկատմամբ 90° angle
  • Contact gauge 6.3 մմ
  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 0,5-6 մմ²
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 20
  • Մաքս․ անվանական լարում 250 V/AC/DC
  • Առավելագույն հոսանք 25 A
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 80 °C
  • Նյութը Պոլիամիդ - PA
  • Գույնը Բնական

2 հատ

Both parallel

6.3 մմ

0,5-6 mm²

x 0

Արտիկուլ: 05551002

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Number of electrical poles 2 հատ
  • Շփումների կազմակերպում միմյանց նկատմամբ Both parallel
  • Contact gauge 6.3 մմ
  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 0,5-6 մմ²
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 20
  • Մաքս․ անվանական լարում 250 V/AC/DC
  • Առավելագույն հոսանք 25 A
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 80 °C
  • Նյութը Պոլիամիդ - PA
  • Գույնը Բնական

3 հատ

Two parallel, one at 90° angle to each other

6.3 մմ

0,5-6 mm²

x 0

Արտիկուլ: 05551003

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Number of electrical poles 3 հատ
  • Շփումների կազմակերպում միմյանց նկատմամբ Two parallel, one at 90° angle to each other
  • Contact gauge 6.3 մմ
  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 0,5-6 մմ²
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 20
  • Մաքս․ անվանական լարում 250 V/AC/DC
  • Առավելագույն հոսանք 25 A
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 80 °C
  • Նյութը Պոլիամիդ - PA
  • Գույնը Բնական

4 հատ

Every two parallel

6.3 մմ

0,5-6 mm²

x 0

Արտիկուլ: 05551004

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Number of electrical poles 4 հատ
  • Շփումների կազմակերպում միմյանց նկատմամբ Every two parallel
  • Contact gauge 6.3 մմ
  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 0,5-6 մմ²
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 20
  • Մաքս․ անվանական լարում 250 V/AC/DC
  • Առավելագույն հոսանք 25 A
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 80 °C
  • Նյութը Պոլիամիդ - PA
  • Գույնը Բնական

6 հատ

Every two parallel

6.3 մմ

0,5-6 mm²

x 0

Արտիկուլ: 05551006

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Number of electrical poles 6 հատ
  • Շփումների կազմակերպում միմյանց նկատմամբ Every two parallel
  • Contact gauge 6.3 մմ
  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 0,5-6 մմ²
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 20
  • Մաքս․ անվանական լարում 250 V/AC/DC
  • Առավելագույն հոսանք 25 A
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 80 °C
  • Նյութը Պոլիամիդ - PA
  • Գույնը Բնական

8 հատ

Every two parallel

6.3 մմ

0,5-6 mm²

x 0

Արտիկուլ: 05551008

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Number of electrical poles 8 հատ
  • Շփումների կազմակերպում միմյանց նկատմամբ Every two parallel
  • Contact gauge 6.3 մմ
  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 0,5-6 մմ²
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 20
  • Մաքս․ անվանական լարում 250 V/AC/DC
  • Առավելագույն հոսանք 25 A
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 80 °C
  • Նյութը Պոլիամիդ - PA
  • Գույնը Բնական

2 հատ

At 90° angle to each other

6.3 մմ

0,5-6 mm²

x 0

Արտիկուլ: 055510022

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Number of electrical poles 2 հատ
  • Շփումների կազմակերպում միմյանց նկատմամբ At 90° angle to each other
  • Contact gauge 6.3 մմ
  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 0,5-6 մմ²
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 20
  • Մաքս․ անվանական լարում 250 V/AC/DC
  • Առավելագույն հոսանք 25 A
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 80 °C
  • Նյութը Պոլիամիդ - PA
  • Գույնը Բնական

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ