Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Multiple plug housing for push connector 6.3 x 0.8 mm

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Բնական
  • Նյութը` Պոլիամիդ - PA
  • Contact gauge` 6.3 մմ
  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը` 0,5-6 մմ²
  • IP- ի պաշտպանության դաս` IP 20
  • Մաքս․ անվանական լարում` 250 V/AC/DC
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը` -40-ից մինչև 80 °C

Number of electrical poles

Arrangement of contacts to each other

Առավելագույն հոսանք

Contact gauge

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

1 հատ

90° angle

25 A

6.3 մմ

x 0

Արտիկուլ: 055510011

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Number of electrical poles 1 հատ
  • Շփումների կազմակերպում միմյանց նկատմամբ 90° angle
  • Առավելագույն հոսանք 25 A
  • Contact gauge 6.3 մմ
  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 0,5-6 մմ²
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 20
  • Մաքս․ անվանական լարում 250 V/AC/DC
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 80 °C
  • Նյութը Պոլիամիդ - PA
  • Գույնը Բնական

2 հատ

At 90° angle to each other

25 A

6.3 մմ

x 0

Արտիկուլ: 055510023

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Number of electrical poles 2 հատ
  • Շփումների կազմակերպում միմյանց նկատմամբ At 90° angle to each other
  • Առավելագույն հոսանք 25 A
  • Contact gauge 6.3 մմ
  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 0,5-6 մմ²
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 20
  • Մաքս․ անվանական լարում 250 V/AC/DC
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 80 °C
  • Նյութը Պոլիամիդ - PA
  • Գույնը Բնական

2 հատ

Both parallel

25 A

6.3 մմ

x 0

Արտիկուլ: 055510021

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Number of electrical poles 2 հատ
  • Շփումների կազմակերպում միմյանց նկատմամբ Both parallel
  • Առավելագույն հոսանք 25 A
  • Contact gauge 6.3 մմ
  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 0,5-6 մմ²
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 20
  • Մաքս․ անվանական լարում 250 V/AC/DC
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 80 °C
  • Նյութը Պոլիամիդ - PA
  • Գույնը Բնական

3 հատ

Two parallel, one at 90° angle to each other

25 A

6.3 մմ

x 0

Արտիկուլ: 055510031

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Number of electrical poles 3 հատ
  • Շփումների կազմակերպում միմյանց նկատմամբ Two parallel, one at 90° angle to each other
  • Առավելագույն հոսանք 25 A
  • Contact gauge 6.3 մմ
  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 0,5-6 մմ²
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 20
  • Մաքս․ անվանական լարում 250 V/AC/DC
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 80 °C
  • Նյութը Պոլիամիդ - PA
  • Գույնը Բնական

4 հատ

Every two parallel

25 A

6.3 մմ

x 0

Արտիկուլ: 055510041

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Number of electrical poles 4 հատ
  • Շփումների կազմակերպում միմյանց նկատմամբ Every two parallel
  • Առավելագույն հոսանք 25 A
  • Contact gauge 6.3 մմ
  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 0,5-6 մմ²
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 20
  • Մաքս․ անվանական լարում 250 V/AC/DC
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 80 °C
  • Նյութը Պոլիամիդ - PA
  • Գույնը Բնական

8 հատ

Every two parallel

250 A

6.3 մմ

x 0

Արտիկուլ: 055510081

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Number of electrical poles 8 հատ
  • Շփումների կազմակերպում միմյանց նկատմամբ Every two parallel
  • Առավելագույն հոսանք 250 A
  • Contact gauge 6.3 մմ
  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 0,5-6 մմ²
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 20
  • Մաքս․ անվանական լարում 250 V/AC/DC
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 80 °C
  • Նյութը Պոլիամիդ - PA
  • Գույնը Բնական

6 հատ

Every two parallel

25 A

6.3 մմ

x 0

Արտիկուլ: 055510061

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Number of electrical poles 6 հատ
  • Շփումների կազմակերպում միմյանց նկատմամբ Every two parallel
  • Առավելագույն հոսանք 25 A
  • Contact gauge 6.3 մմ
  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 0,5-6 մմ²
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 20
  • Մաքս․ անվանական լարում 250 V/AC/DC
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 80 °C
  • Նյութը Պոլիամիդ - PA
  • Գույնը Բնական

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ