Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Electric soldering gun 230 V 60 W assortment

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 5964071500

Տեխնիկական բնութագիր

Specification

Short heat-up time

Ready to solder in five seconds

Soldering points easily visible

Plastic housing with inbuilt illumination of soldering point

Protection of the user

Insulated device in accordance with international standards

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ