Full-vision goggles Andromeda®

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մեխանիկական ուժը` B (120m/s)
  • Պաշտպանիչ ապակիների գույնը` Պարզ, թափանցիկ
  • Պաշտպանիչ ապակիների նյութը` Պոլիկարբոնատ
  • Պաշտպանություն ուլտրաման․ ճառ․` 400 Նմ
  • EN նորմ` 166, 170

Պաշտպանիչ ապակիների գույնը

Պաշտպանիչ ապակիների նյութը

Պաշտպանություն ուլտրաման․ ճառ․

EN նորմ

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Պարզ, թափանցիկ

Պոլիկարբոնատ

400 Նմ

166, 170

x 1

Արտիկուլ: 0899102110

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պաշտպանիչ ապակիների գույնը Պարզ, թափանցիկ
  • Պաշտպանիչ ապակիների նյութը Պոլիկարբոնատ
  • Պաշտպանություն ուլտրաման․ ճառ․ 400 Նմ
  • EN նորմ 166, 170
  • Մեխանիկական ուժը B (120m/s)
Specification

Spacious

Ideal for users who wear glasses

Panoramic field of vision

Optimum ventilation for ideal eye comfort

Suitable for combining with half-face masks

High impact-resistant polycarbonate lens

Unique coating (Scratch-resistant lens surface and permanent anti-fog coating on inside)

Lens can be replaced quickly and easily

Individually adjustable headband

100 % UV protection up to 400u00a0nm

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ