Door handle ZD Nuevo rosette fitting
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Նախատեսված է
Ծակոտկեն մակերես
Մակերեսը
Փայլի աստիճանը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0687171460
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687171461
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687171462
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687171463
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687171464
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687171470
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687171471
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687171472
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687171473
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687171474
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687171453
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687171454
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687171450
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687171451
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0687171452
Տեխնիկական բնութագիր
Best possible hold
The handle and the base rosette are securely attached end-to-end using metric screws for the best possible hold.
The door handle fittings include an unmounted square expanding pin or steel door spindle u25a0 8 mm.
Winding soft adhesive tape around the screwdriver prevents damage to the handle surface during assembly.
Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!
Նմանատիպ ապրանքներ