Full-vision goggles WEGA®

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մեխանիկական ուժը` B (120m/s)
  • Պաշտպանիչ ապակիների գույնը` Պարզ, թափանցիկ
  • Պաշտպանիչ ապակիների նյութը` Պոլիկարբոնատ
  • Պաշտպանություն ուլտրաման․ ճառ․` 400 Նմ
  • EN նորմ` 166, 170

Պաշտպանիչ ապակիների գույնը

Պաշտպանիչ ապակիների նյութը

Պաշտպանություն ուլտրաման․ ճառ․

EN նորմ

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Պարզ, թափանցիկ

Պոլիկարբոնատ

400 Նմ

166, 170

x 0

Արտիկուլ: 0899102116

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պաշտպանիչ ապակիների գույնը Պարզ, թափանցիկ
  • Պաշտպանիչ ապակիների նյութը Պոլիկարբոնատ
  • Պաշտպանություն ուլտրաման․ ճառ․ 400 Նմ
  • EN նորմ 166, 170
  • Մեխանիկական ուժը B (120m/s)
Specification
  • Slim-line design and low weight (46u00a0g)
  • Flexible components for an optimum fit and high degree of comfort
  • Adapts to the shape of the wearer's face
  • Adjustable head strap
  • High-quality lens coating
  • Outside: extremely scratch-resistant
  • Inside: permanently resistant to fogging
  • Ideal for combining with hard hats and breathing protection masks
  • 100% UV protection up to 400u00a0nm

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ