Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Full-vision goggles WEGA®

Արտիկուլ: 0899102116

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
The light-weight of full-vision goggles
  • Slim-line design and low weight (46u00a0g)
  • Flexible components for an optimum fit and high degree of comfort
  • Adapts to the shape of the wearer's face
  • Adjustable head strap
  • High-quality lens coating
  • Outside: extremely scratch-resistant
  • Inside: permanently resistant to fogging
  • Ideal for combining with hard hats and breathing protection masks
  • 100% UV protection up to 400u00a0nm
Ուղարկվեց զամբյուղ