Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Brake pipe nipple, type F

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պողպատ
  • Մակերեսը` Ցինկապատ
  • Բանալիների լայնությունը` 11 մմ
  • Ներքին տրամագիծը` 5 մմ
  • Երկարությունը` 21 մմ
  • Suitable for pipe external diameter` 4.75 mm
  • DIN flange` F
  • Նյութի նշում` 9 SMnPb 28 K
  • DIN` 1651
  • Պարուրակի տեսակը` UNF
  • Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը x թեքությունը` UNF3/8 x 0,375
  • Անվանական տրամագիծը` 3/8 in
  • Թեքվածք` 0.375 դյույմ
  • Suitable for vehicle manufacturer` Austin, Morri, Peugeot, Renault, Saab, Talbot, Vauxhall, Volvo

Suitable for pipe external diameter

Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը x թեքությունը

Պարուրակի տեսակը

Անվանական տրամագիծը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

4.75 mm

UNF3/8 x 0,375

UNF

3/8 in

x 0

Արտիկուլ: 0889503

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for pipe external diameter 4.75 mm
  • Պարուրակի տեսակը x անվանական տրամագիծը x թեքությունը UNF3/8 x 0,375
  • Պարուրակի տեսակը UNF
  • Անվանական տրամագիծը 3/8 in
  • Թեքվածք 0.375 դյույմ
  • Ներքին տրամագիծը 5 մմ
  • Բանալիների լայնությունը 11 մմ
  • Երկարությունը 21 մմ
  • DIN flange F
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ
  • Նյութի նշում 9 SMnPb 28 K
  • DIN 1651
  • Suitable for vehicle manufacturer Austin, Morri, Peugeot, Renault, Saab, Talbot, Vauxhall, Volvo

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ