LED rotating beacon 12V/30V

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Դեղին
  • Lamp type` LED
  • LED-երի քանակը` 10 հատ
  • Մին․ անվանական լարում` 10 V/DC
  • Մաքս․ անվանական լարում` 30 V/DC
  • Տրամագիծը` 147.2 մմ
  • Մալուխային միացում` Flexible pipe connection mount
  • Բարձրությունը` 170.9 մմ
  • IP- ի պաշտպանության դաս` IP 66

Lamp type

LED-երի քանակը

Մալուխային միացում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

LED

10 PCS

Flexible pipe connection mount

x 0

Արտիկուլ: 081242 061

Տեխնիկական բնութագիր

  • Lamp type LED
  • LED-երի քանակը 10 հատ
  • Գույնը Դեղին
  • Մալուխային միացում Flexible pipe connection mount
  • Մին․ անվանական լարում 10 V/DC
  • Մաքս․ անվանական լարում 30 V/DC
  • Տրամագիծը 147.2 մմ
  • Բարձրությունը 170.9 մմ
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 66
Specification

10 light patterns

  • Continuous light
  • Single, double and triple flash
  • Rotating, flashing, alternate flashing, all fast or slow

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ