Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

LED reversing light ECE R23 12V/24V

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Lamp type` LED
  • Մալուխային միացում` With cable
  • Թույլատրագրի նշում` ADR, ECE
  • Ձևը` Square
  • LED-երի քանակը` 9 հատ

Լուսահոսք

Լարի երկարությունը

Մին․/մաքս․ անվանական լարում

Անվանական հզորությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

0.5 m

12 / 24 V/DC

7.5 W

x 0

Արտիկուլ: 081245 350

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լուսահոսք
  • Լարի երկարությունը 0.5 m
  • Մին․/մաքս․ անվանական լարում 12 / 24 V/DC
  • Անվանական հզորությունը 7.5 W
  • Ձևը Square
  • LED-երի քանակը 9 հատ
  • Lamp type LED
  • Մալուխային միացում With cable
  • Թույլատրագրի նշում ADR, ECE

1300 lm

1.5 մ

10 / 50 V/DC

15 W

x 0

Արտիկուլ: 081245 322

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լուսահոսք 1300 lm
  • Լարի երկարությունը 1.5 մ
  • Մին․/մաքս․ անվանական լարում 10 / 50 V/DC
  • Անվանական հզորությունը 15 W
  • Ձևը Square
  • LED-երի քանակը 9 հատ
  • Lamp type LED
  • Մալուխային միացում With cable
  • Թույլատրագրի նշում ADR, ECE
Specification
  • Approved for side and rear assembly (in accordance with ECE R23)
  • Insensitive to strong vibrations

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ