3-chamber light cluster 24V

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • IP- ի պաշտպանության դաս` IP 54
  • Ձևը` Կլոր
  • Lamp type` LED
  • Մալուխային միացում` With cable
  • Թույլատրագրի նշում` ADR, ECE
  • Լարի երկարությունը` 0.5 m
  • Mounting` Left, Right
  • Գործառույթները` Turn signal, brake, tail lamp
  • Տրամագիծը` 140 մմ
  • Խորությունը` 80 մմ
  • Number of chambers` 3 հատ

Number of chambers

Mounting

Մալուխային միացում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

3 հատ

Left, Right

With cable

x 0

Արտիկուլ: 081246 269

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ձևը Կլոր
  • Number of chambers 3 հատ
  • Mounting Left, Right
  • Մալուխային միացում With cable
  • Լարի երկարությունը 0.5 m
  • Lamp type LED
  • Գործառույթները Turn signal, brake, tail lamp
  • Տրամագիծը 140 մմ
  • Խորությունը 80 մմ
  • Թույլատրագրի նշում ADR, ECE
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 54
Specification

Hamburger light

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ