Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0)10 349347, 349348
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Secateurs, 200 mm
+374(0)10 349347, 349348
Տեխնիկական բնութագիր
Երկարությունը
Շեղբի երկարությունը
Wood cutting capacity
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 071403 928
Տեխնիկական բնութագիր
Forged body with high-quality two-component plastic handle
With wire cutting device for cutting tying wire
Easy long-lasting lubrication of blades and articulation
Forged-in oil reservoir
With a blocking lever
Protects the blades in a closed position to avoid damage
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ