Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Expanding nut Type 6

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պոլիամիդ - PA 6

Suitable for screw diameter min./max.

Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը

Min./max. length

Total height

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

5,5-5,5 mm

0,7-0,8 mm

8,2-8,3 mm

18.7 մմ

x 0

Արտիկուլ: 05007747

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for screw diameter min./max. 5,5-5,5 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 0,7-0,8 մմ
  • Մին./մաքս. երկարությունը 8,2-8,3 mm
  • Ընդհանուր զանգվածը 18.7 մմ
  • Նյութը Պոլիամիդ - PA 6

4,8-4,8 mm

0,7-1 mm

7,9-7,9 mm

25.5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0501106069

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for screw diameter min./max. 4,8-4,8 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 0,7-1 մմ
  • Մին./մաքս. երկարությունը 7,9-7,9 mm
  • Ընդհանուր զանգվածը 25.5 մմ
  • Նյութը Պոլիամիդ - PA 6
Specification
  • One-sided assembly, thus nut locking function
  • Cannot be twisted
  • Corrosion resistant
  • High retention force and secure seat in the component
  • Flange can serve as a spacer
  • No direct contact between sheet metal and screw
  • Can be used again after removal

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ