Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Expanding nut Type 1

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

Նախատեսված պարուրակ

Suitable for screw diameter min./max.

Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը

Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

4,8-4,8 mm

8,2-16,2 mm

0,9-0,9 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0501102008

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նախատեսված պարուրակ
  • Suitable for screw diameter min./max. 4,8-4,8 mm
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը 8,2-16,2 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 0,9-0,9 մմ

5-5 mm

7-7 mm

0,7-2,5 mm

x 0

Արտիկուլ: 050013454

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նախատեսված պարուրակ
  • Suitable for screw diameter min./max. 5-5 mm
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը 7-7 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 0,7-2,5 մմ

5,5-5,5 mm

10-10 mm

0,8-2 mm

x 0

Արտիկուլ: 0500134550

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նախատեսված պարուրակ
  • Suitable for screw diameter min./max. 5,5-5,5 mm
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը 10-10 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 0,8-2 մմ

3,5-3,5 mm

3,5-3,5 mm

x 0

Արտիկուլ: 05009101

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նախատեսված պարուրակ
  • Suitable for screw diameter min./max. 3,5-3,5 mm
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 3,5-3,5 mm

M4

7-7 mm

0,8-2,3 mm

x 0

Արտիկուլ: 0500785044

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նախատեսված պարուրակ M4
  • Suitable for screw diameter min./max.
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը 7-7 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 0,8-2,3 մմ

4,8-4,8 mm

9-9 mm

0,8-1,5 mm

x 0

Արտիկուլ: 05007758

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նախատեսված պարուրակ
  • Suitable for screw diameter min./max. 4,8-4,8 mm
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը 9-9 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 0,8-1,5 մմ

3,2-3,2 mm

7-7 mm

1,2-1,2 mm

x 0

Արտիկուլ: 0501167059

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նախատեսված պարուրակ
  • Suitable for screw diameter min./max. 3,2-3,2 mm
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը 7-7 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 1,2-1,2 mm

5,5-5,5 mm

9-9 mm

5-5 mm

x 0

Արտիկուլ: 0500788037

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նախատեսված պարուրակ
  • Suitable for screw diameter min./max. 5,5-5,5 mm
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը 9-9 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 5-5 mm

3,5-3,5 mm

6,9-6,9 mm

0,8-2,4 mm

x 0

Արտիկուլ: 0501101631

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նախատեսված պարուրակ
  • Suitable for screw diameter min./max. 3,5-3,5 mm
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը 6,9-6,9 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 0,8-2,4 մմ

4,2-4,2 mm

7,2-7,2 mm

0,5-3 mm

x 0

Արտիկուլ: 0501121123

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նախատեսված պարուրակ
  • Suitable for screw diameter min./max. 4,2-4,2 mm
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը 7,2-7,2 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 0,5-3 մմ

Արտիկուլ: 0500134480

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նախատեսված պարուրակ
  • Suitable for screw diameter min./max. 4,8-4,8 mm
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 0,5-3 մմ
Specification
  • One-sided assembly, thus nut locking function
  • Cannot be twisted
  • Corrosion resistant
  • High retention force and secure seat in the component
  • Flange can serve as a spacer
  • No direct contact between sheet metal and screw
  • Can be used again after removal

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ