Pneumatic blow-off pin
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Խողովակի երկարությունը
Օդի սպառումը
Ծայրափողակի անցքի տրամագիծը
Մաքս․ աշխատանքային ճնշումը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Controllable flow rate
Air flow can be adjusted by turning. The nozzle diameter of 3 mm permits a max. flow rate of 360 l/min at 6 bar.
Small and handy
Short length of 119 mm
Direct use
Integrated coupling plug of 7.2 mm permits direct connection to the pneumatic coupling.
Rugged design
Durable aluminium housing with Perbunan seal.
Նմանատիպ ապրանքներ