Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Pneumatic blow-off pin

Արտիկուլ: 071492 01

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
With suspension clip

Controllable flow rate

Air flow can be adjusted by turning. The nozzle diameter of 3 mm permits a max. flow rate of 360 l/min at 6 bar.

Small and handy

Short length of 119 mm

Direct use

Integrated coupling plug of 7.2 mm permits direct connection to the pneumatic coupling.

Rugged design

Durable aluminium housing with Perbunan seal.

Ուղարկվեց զամբյուղ