Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Screw rivet Type 1

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Սև

Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը

Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը

Գլխիկի տրամագիծը

Լայնությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

6,2-6,2 mm

3-5,8 mm

12 մմ

5.8 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0501167027

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը 6,2-6,2 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 3-5,8 mm
  • Գլխիկի տրամագիծը 12 մմ
  • Լայնությունը 5.8 մմ
  • Գույնը Սև

5,6-5,8 mm

0,5-3 mm

15 մմ

x 0

Արտիկուլ: 05002929

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը 5,6-5,8 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 0,5-3 մմ
  • Գլխիկի տրամագիծը
  • Լայնությունը 15 մմ
  • Գույնը Սև

4,8-5,2 mm

3,75-5 mm

12 մմ

12 մմ

x 25

Արտիկուլ: 05009412

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը 4,8-5,2 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 3,75-5 mm
  • Գլխիկի տրամագիծը 12 մմ
  • Լայնությունը 12 մմ
  • Գույնը Սև

6,3-6,9 mm

3,5-5,1 mm

16.3 մմ

x 5

Արտիկուլ: 0501104039

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը 6,3-6,9 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 3,5-5,1 mm
  • Գլխիկի տրամագիծը 16.3 մմ
  • Լայնությունը
  • Գույնը Սև

6,2-6,2 mm

5,8-3 mm

12 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0501121140

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը 6,2-6,2 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 5,8-3 mm
  • Գլխիկի տրամագիծը
  • Լայնությունը 12 մմ
  • Գույնը Սև

7-7 mm

2-2 mm

20 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0501105086

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը 7-7 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 2-2 mm
  • Գլխիկի տրամագիծը
  • Լայնությունը 20 մմ
  • Գույնը Սև

6-6 մմ

3,7-3,7 mm

15 մմ

15 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0500785083

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը 6-6 մմ
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 3,7-3,7 mm
  • Գլխիկի տրամագիծը 15 մմ
  • Լայնությունը 15 մմ
  • Գույնը Սև

5-5 mm

3,7-5 mm

12 մմ

x 0

Արտիկուլ: 05002901

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը 5-5 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 3,7-5 mm
  • Գլխիկի տրամագիծը 12 մմ
  • Լայնությունը
  • Գույնը Սև

6,2-6,2 mm

5,2-10 մմ

17 մմ

17 մմ

x 0

Արտիկուլ: 05002956

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը 6,2-6,2 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 5,2-10 մմ
  • Գլխիկի տրամագիծը 17 մմ
  • Լայնությունը 17 մմ
  • Գույնը Սև

6,2-7 mm

3-4,5 mm

15 մմ

x 0

Արտիկուլ: 05007773

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը 6,2-7 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 3-4,5 mm
  • Գլխիկի տրամագիծը
  • Լայնությունը 15 մմ
  • Գույնը Սև

Արտիկուլ: 0500135820

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը 8-8,2 մմ
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 3-10 մմ
  • Գլխիկի տրամագիծը 20 մմ
  • Լայնությունը 20 մմ
  • Գույնը Սև

Արտիկուլ: 0501121141

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը 6,2-6,2 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 5,8-10 mm
  • Գլխիկի տրամագիծը 12.1 mm
  • Լայնությունը 12.1 mm
  • Գույնը Սև

Արտիկուլ: 0501121139

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը 5,05-5,25 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 3,8-3,8 mm
  • Գլխիկի տրամագիծը 12 մմ
  • Լայնությունը 12 մմ
  • Գույնը Սև

Արտիկուլ: 0500135110

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը 11-11 մմ
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 4,55-5,75 mm
  • Գլխիկի տրամագիծը 25 մմ
  • Լայնությունը 25 մմ
  • Գույնը Սև
Specification
  • Forms rivet systems capable of adjustment that can be loosened again simply.
  • The screw is knocked or turned into the rivet body for installation.
  • A screwdriver is used to remove.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ