Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Screw rivet Type 2

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Սև
  • Գլխիկի տրամագիծը` 15 մմ
  • Նյութը` Պոլիոզմետիլեն
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը` 8,7-8,7 mm
  • Rivet length` 26.5 մմ
  • Համապատասխանում է պահեստային մասի օրիգինալ համարին` 9046709093

Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը

Գլխիկի տրամագիծը

Rivet length

Նյութը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

8,7-8,7 mm

15 մմ

26.5 մմ

Պոլիոզմետիլեն

x 0

Արտիկուլ: 0501130052

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը 8,7-8,7 mm
  • Գլխիկի տրամագիծը 15 մմ
  • Rivet length 26.5 մմ
  • Նյութը Պոլիոզմետիլեն
  • Գույնը Սև
  • Համապատասխանում է պահեստային մասի օրիգինալ համարին 9046709093
Specification
  • Forms rivet systems capable of adjustment that can be loosened again simply.
  • The screw is knocked or turned into the rivet body for installation.
  • A screwdriver is used to remove.

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ