Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Hexagon screw, type S/A4 — cotter-pin installation

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մակերեսը` Ողորկ
  • Նյութը` Չժանգոտվող պողպատ A4

Խարսխի տրամագիծը

Min./max. attachment height for cotter-pin mounting (t fix)

Բանալիների լայնությունը

Նյութը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

6 մմ

4-12 mm

10 մմ

Չժանգոտվող պողպատ A4

x 0

Արտիկուլ: 0904806120

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 6 մմ
  • Min./max. attachment height for cotter-pin mounting (t fix) 4-12 mm
  • Բանալիների լայնությունը 10 մմ
  • Նյութը Չժանգոտվող պողպատ A4
  • Մակերեսը Ողորկ

8 մմ

2-8 mm

13 մմ

Չժանգոտվող պողպատ A4

x 0

Արտիկուլ: 0904808120

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 8 մմ
  • Min./max. attachment height for cotter-pin mounting (t fix) 2-8 mm
  • Բանալիների լայնությունը 13 մմ
  • Նյութը Չժանգոտվող պողպատ A4
  • Մակերեսը Ողորկ

10 մմ

15-19 mm

17 մմ

Չժանգոտվող պողպատ A4

x 0

Արտիկուլ: 0904810120

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 10 մմ
  • Min./max. attachment height for cotter-pin mounting (t fix) 15-19 մմ
  • Բանալիների լայնությունը 17 մմ
  • Նյութը Չժանգոտվող պողպատ A4
  • Մակերեսը Ողորկ

12 մմ

16-21 mm

19 մմ

Չժանգոտվող պողպատ A4

x 0

Արտիկուլ: 0904812120

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 12 մմ
  • Min./max. attachment height for cotter-pin mounting (t fix) 16-21 մմ
  • Բանալիների լայնությունը 19 մմ
  • Նյութը Չժանգոտվող պողպատ A4
  • Մակերեսը Ողորկ
Specification

Hexagon screws, countersunk screws, washers, countersunk washers and nuts have a special coating and are only permissible in the anchor system in accordance with ETA-99/0011.

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ