Plastic frame anchor W-RD
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Խարսխի տրամագիծը
Խարսխի երկարությունը (l)
Մաքս. ամրակցման բարձրությունը (t fix)
Embedding depth (h nom)
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0912806101
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0912808102
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0912808104
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0912808103
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0912808105
Տեխնիկական բնութագիր
Useful information:
Drill perforated and hollow blocks with a rotary drill (without impact mechanism).
Drilling dust must be removed from the drill hole.
Screw length = anchor length + 1 x screw diameter.
Use wood or particle board screws WITHOUT an optimised thread tip (drill bit, counter thread, ring thread etc.).
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ