Air spiral line, universal
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Աշխատանքային երկարությունը
Number of windings
Colour of anti-kink protection
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 088530 313
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 088530 310
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 088530 322
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 088530 320
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 088530 321
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 088530 323
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 088530 312
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 088530 300
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 088530 301
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 088530 302
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 088530 303
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 088530 311
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Universal coil with adapter system as assortment
Minimised storage costs with wide coverage
95% market coverage with 5 adapters
Flexible use without costly storage
Connections with moveable union nut
Easy to connect as coil does not turn during installation (particularly on Duomatic couplings)
Pressed-in connections
Longer service life, as line not damaged by cutting ring connections
With weather-resistant plastic anti-kink protection
No reduction in spring force when subject to weathering and bending load
Complete with plastic retaining eye
Enables the spiral wire to be mounted correctly, even on journeys without trailer
With colour coding (yellow, red) on black coils
No confusion when connecting supply and brake lines
Նմանատիպ ապրանքներ