Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Air line, spiral Compact coil

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Սև
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը` -40-ից մինչև 70 °C
  • Տրամագիծը` 60 մմ
  • Պարուրակային միացում` M18 x 1.5
  • Աշխատանքային երկարությունը` 4 մ
  • Նյութը` Polyamide/polyurethane
  • Number of windings` 32 հատ
  • Աշխատանքային ճնշումը` 10 bar
  • Burst pressure` 57 bar
  • Burst pressure/conditions` 57 bar / at 23°C
  • Burst pressure conditions` 23°C

Colour of anti-kink protection

Նյութը

Աշխատանքային երկարությունը

Տրամագիծը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Կարմիր

Polyamide/polyurethane

4 մ

60 մմ

x 0

Արտիկուլ: 088530 360

Տեխնիկական բնութագիր

  • Colour of anti-kink protection Կարմիր
  • Նյութը Polyamide/polyurethane
  • Աշխատանքային երկարությունը 4 մ
  • Տրամագիծը 60 մմ
  • Number of windings 32 հատ
  • Գույնը Սև
  • Պարուրակային միացում M18 x 1.5
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 70 °C
  • Աշխատանքային ճնշումը 10 bar
  • Burst pressure 57 bar
  • Burst pressure/conditions 57 bar / at 23°C
  • Burst pressure conditions 23°C

Դեղին

Polyamide/polyurethane

4 մ

60 մմ

x 0

Արտիկուլ: 088530 361

Տեխնիկական բնութագիր

  • Colour of anti-kink protection Դեղին
  • Նյութը Polyamide/polyurethane
  • Աշխատանքային երկարությունը 4 մ
  • Տրամագիծը 60 մմ
  • Number of windings 32 հատ
  • Գույնը Սև
  • Պարուրակային միացում M18 x 1.5
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -40-ից մինչև 70 °C
  • Աշխատանքային ճնշումը 10 bar
  • Burst pressure 57 bar
  • Burst pressure/conditions 57 bar / at 23°C
  • Burst pressure conditions 23°C
Specification
  • With weatherproof plastic, kink protected and colour-coded (yellow and red)
Notice

For Volvo, Scania, DAF and MAN utility vehicles only.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ