Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Plastic frame anchor W-UR F 8, stainless steel A4

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը` 8 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0)` 8 մմ
  • Embedding depth (h nom1)` 50 մմ
  • Drill hole depth (h 1.1)` 60 մմ

Խարսխի երկարությունը (l)

Ամրակցման բարձրությունը (t fix 1)

Ամրակցման բարձրությունը (t fix 2)

Embedding depth (h nom2)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

80 մմ

30 մմ

10 մմ

70 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0912808703

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 80 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 1) 30 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 2) 10 մմ
  • Embedding depth (h nom2) 70 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը 8 մմ
  • Embedding depth (h nom1) 50 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 8 մմ
  • Drill hole depth (h 1.1) 60 մմ

Արտիկուլ: 0912808702

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 60 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 1) 10 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 2)
  • Embedding depth (h nom2)
  • Խարսխի տրամագիծը 8 մմ
  • Embedding depth (h nom1) 50 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 8 մմ
  • Drill hole depth (h 1.1) 60 մմ
Specification
  • With hexagonal bolt, stainless steel A4 and pressed-on washer
  • Push-through installation
  • Immediate load-bearing capacity u2013 no waiting
  • Low insertion torque of the plug screw u2013 u201cslightu201d expansion of the anchor, virtually no movement of the wall plug body
  • 2 insertion depths (hnom = 50 + 70 mm): Concrete >= C12/15; solid brick >= Mz 10 (>= NF); vertically perforated brick >= HLz 8 (>= 2DF); solid sand-lime brick >= KS 10 (>= NF); hollow sand-lime brick >= KS L 6 (>= 2DF); hollow sand-lime brick >= KS L 6 (>= 12DF); solid brick from standard concrete >= Vbn 10 (>= NF); solid brick from lightweight concrete >= V 2 (>= NF)
  • Expansion in four directions u2013 high load-bearing capacities
  • Improved force transfer: Even, continuous load distribution across the entire expansion area
  • Universal frame anchor (concrete, perforated and solid brick masonry, aerated concrete)
  • The hammer-in stop prevents premature expansion of the anchor during installation
  • Pre-assembled wall plug body and special screw u2014 easier installation
  • Anchor type W-UR F does not require an additional U washer and prevents contact corrosion
  • Improved load transfer in solid and hollow construction materials; anchorage via friction locking between wall plug body and anchoring base
Notice

Useful information:

Drill perforated and hollow blocks in rotating gear (without impact mechanism)

For anchoring in solid brick and solid sand-lime brick, we recommend that you perform pull-out tests due to the differences in brick manufacturing.

Drill cuttings must be removed from the drill hole

Lengths > 80 mm by special procurement

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ