Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Plastic frame anchor W-UR F 8

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը` 8 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0)` 8 մմ
  • Embedding depth (h nom1)` 50 մմ
  • Drill hole depth (h 1.1)` 60 մմ

Խարսխի երկարությունը (l)

Ամրակցման բարձրությունը (t fix 1)

Ամրակցման բարձրությունը (t fix 2)

Embedding depth (h nom2)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

80 մմ

30 մմ

10 մմ

70 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0912808303

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 80 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 1) 30 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 2) 10 մմ
  • Embedding depth (h nom2) 70 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը 8 մմ
  • Embedding depth (h nom1) 50 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 8 մմ
  • Drill hole depth (h 1.1) 60 մմ

Արտիկուլ: 0912808302

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 60 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 1) 10 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 2)
  • Embedding depth (h nom2)
  • Խարսխի տրամագիծը 8 մմ
  • Embedding depth (h nom1) 50 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 8 մմ
  • Drill hole depth (h 1.1) 60 մմ
Specification

Universal frame anchor (concrete, perforated and solid brick masonry, aerated concrete)

Anchorage via friction locking between wall plug body and anchoring base

Push-through installation

Immediate load-bearing capacity u2014 no waiting

Virtually no movement of the wall plug body

  • Low screw-in torque of the plug screw
  • "Slight" spreading of the anchor

2 insertion depths (hnom = 50 + 70 mm)

Spread in four directions u2013 high load-bearing capacity

Improved load transfer in solid and hollow construction materials

Even, continuous load distribution across the entire expansion area

The hammer-in stop prevents premature expansion of the anchor during installation

Low assembly workload

Pre-assembled wall plug body and special screw

Saves an additional U washer and prevents contact corrosion

Notice
  • Drill perforated and hollow blocks with a rotary drill (without impact mechanism)
  • For anchoring in solid brick and solid sand-lime brick, we recommend that you perform pull-out tests due to the differences in brick manufacturing.
  • Drill cuttings must be removed from the drill hole

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ