Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Parking light bulb T4W HD

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական հզորությունը` 4 W
  • Լամպակոթը` BA9s
  • Անվանական լարում` 24 V/DC

Անվանական լարում

Անվանական հզորությունը

Լամպակոթը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 072015021

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում 24 V/DC
  • Անվանական հզորությունը 4 W
  • Լամպակոթը BA9s
Specification

Hard wearing helix technology

  • Greater resistance to vibration
  • Suitable for extreme road conditions

Greater resistance to vibration (heavy-duty)

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ