Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Halogen bulb Longlife +100%

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում` 24 V/DC

Ուժը/երկրորդ պարույրի ուժը

Լամպակոթը

Անվանական հզորությունը

Երկրորդ պարույրի հզորությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 072011121

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ուժը/երկրորդ պարույրի ուժը
  • Լամպակոթը P14,5s
  • Անվանական հզորությունը 70 W
  • Երկրորդ պարույրի հզորությունը
  • Անվանական լարում 24 V/DC

Արտիկուլ: 072011221

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ուժը/երկրորդ պարույրի ուժը
  • Լամպակոթը PK22s
  • Անվանական հզորությունը 70 W
  • Երկրորդ պարույրի հզորությունը
  • Անվանական լարում 24 V/DC

Արտիկուլ: 072011421

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ուժը/երկրորդ պարույրի ուժը
  • Լամպակոթը PX26d
  • Անվանական հզորությունը 70 W
  • Երկրորդ պարույրի հզորությունը
  • Անվանական լարում 24 V/DC

75 / 70 W

P43t

75 W

70 W

x 0

Արտիկուլ: 072011021

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ուժը/երկրորդ պարույրի ուժը 75 / 70 W
  • Լամպակոթը P43t
  • Անվանական հզորությունը 75 W
  • Երկրորդ պարույրի հզորությունը 70 W
  • Անվանական լարում 24 V/DC
Specification

Up to 100% more light on the road in the 50u201375m range

  • Keeps attention on the road during long trips
  • Faster response times to obstacles, risks and signs

Lasts up to two times longer than a standard bulb

Longer change intervals

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ