Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Sound-absorbing lining

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Anthracite
  • Մաքս. ջերմադիմացկունությունը` 80 °C
  • Ապրանքի քանակը` 2 հատ
  • Նյութը` Պոլիուրեթան
  • Մին. ջերմադիմացկունությունը` -30 °C
  • Երկարությունը x լայնությունը x հաստությունը` 1000 x 500 x 11 մմ

Նյութը

Երկարությունը x լայնությունը x հաստությունը

Մին. ջերմադիմացկունությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Պոլիուրեթան

1000 x 500 x 11 մմ

-30 °C

x 0

Արտիկուլ: 0890100065

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը Պոլիուրեթան
  • Գույնը Anthracite
  • Երկարությունը x լայնությունը x հաստությունը 1000 x 500 x 11 մմ
  • Մին. ջերմադիմացկունությունը -30 °C
  • Մաքս. ջերմադիմացկունությունը 80 °C
  • Ապրանքի քանակը 2 հատ
Specification
  • Polyurethane soft foam mats
  • Colour: Foam: grey; top layer: Black
  • With an enclosed, highly elastic polyurethane top layer on one side
  • Self-adhesive
  • Resistant to water, salt water, engine oil, fuels, solvents, etc.
  • Impermeable to air and most liquids
  • High adhesive strength
  • Temperature resistant u201330u00b0C to +80u00b0C (1 hour at +180u00b0C)

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ