Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Կաբելային սեղմիչ ծայրապանակ, լարերի գլխիկ

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը` -10-ից մինչև 75 °C
  • Մեկուսիչ նյութը` Պոլիվինիլքլորիդ
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը` -10 °C
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը` 75 °C

Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը

Երկարությունը

Մին. հաղորդալարի լայնական հատվածք

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

1,5-2,5 մմ²

25 մմ

1.5 մմ²

x 10

Արտիկուլ: 05589262

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը 75 °C
  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 1,5-2,5 մմ²
  • Երկարությունը 25 մմ
  • Մին. հաղորդալարի լայնական հատվածք 1.5 մմ²
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -10-ից մինչև 75 °C
  • Մեկուսիչ նյութը Պոլիվինիլքլորիդ
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը -10 °C

4-6 մմ²

27 մմ

4 մմ²

x 0

Արտիկուլ: 05589274

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 27 մմ
  • Մին. հաղորդալարի լայնական հատվածք 4 մմ²
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -10-ից մինչև 75 °C
  • Մեկուսիչ նյութը Պոլիվինիլքլորիդ
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը -10 °C
  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 4-6 մմ²
  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը 75 °C

0,5-1 մմ²

25 մմ

0.5 մմ²

x 0

Արտիկուլ: 05589251

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը 75 °C
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -10-ից մինչև 75 °C
  • Երկարությունը 25 մմ
  • Մին. հաղորդալարի լայնական հատվածք 0.5 մմ²
  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 0,5-1 մմ²
  • Մեկուսիչ նյութը Պոլիվինիլքլորիդ
  • Մին. ջերմաստիճանային պայմանը -10 °C

Մոնտաժողը պետք է ստուգի տեղադրված մալուխը (անհրաժեշտության դեպքում քաշեք այն):

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ