Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Glass socket bulb Daylight

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում` 12 V/DC
  • Անվանական հզորությունը` 5 W
  • Լամպակոթը` W2,1x9,5d

Անվանական լարում

Անվանական հզորությունը

Լամպակոթը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

12 V/DC

5 W

W2,1x9,5d

x 0

Արտիկուլ: 072016216

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում 12 V/DC
  • Անվանական հզորությունը 5 W
  • Լամպակոթը W2,1x9,5d
Specification

Lasts up to three times longer than a standard bulb

Longer change intervals

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ