Amo® III spacing assembly screw 7.5 type 2 cylinder head 8.0 mm
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Երկարությունը
Պարուրակի տրամագիծը
Ներքին հաղորդակ
Նյութը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0234830102
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0234830122
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0234830112
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0234830132
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0234830182
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 023483092
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0234830252
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0234830212
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 023483072
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 023483082
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0234830152
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0234830302
Տեխնիկական բնութագիր
Window walls according to former DIN 18056 standard or elements with a surface greater than 9 mu00b2 and accident-proof glazing as specified in the German technical rules for safety glazing (TRAV) or DIN 18008-4
The DIN 18056 standard applied to window walls with a minimum surface area of 9 mu00b2 and a minimum side length of 2 m on the shortest side. Anchors with a general construction permit or European Technical Approval or with individual approval should be used for this application. Similarly, only anchors with a general construction permit or European Technical Approval or with individual approval must be used to attach accident-proof glazing as specified in the German technical rules for safety glazing (TRAV) or DIN 18008-4.
Guidelines for planning and executing the installation of windows and exterior doors, 2010 edition, art. no. 5995000000
Other information
It is important to check that the components are correctly installed for the specific construction conditions (e.g. weight of window casement, surface properties, hole pattern in the brick). Accident-proof glazing as specified in the German technical rules for safety glazing (TRAV) or DIN 18008-4 may only be attached with the AMO Combi screw if appropriate individual approval has been obtained before installation starts.
Drill perforated and hollow blocks with a rotary drill (without impact mechanism)
Useful information:
Նմանատիպ ապրանքներ