AMO® III spacing assembly screw 7.5 type 2 cylinder head 8.0 mm
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Երկարությունը
Պարուրակի տրամագիծը
Ներքին հաղորդակ
Նյութը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0234230112
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0234230102
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0234230122
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0234230132
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0234230152
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0234230182
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0234230212
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 023423072
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 023423092
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 023423082
Տեխնիկական բնութագիր
Information for use
Guidelines for planning and executing the installation of windows and exterior doors, 2010 edition
Art. no. 5995000000:
The fixture must safely transfer all standard forces affecting the window to the structure and the foundation. The total load must therefore be calculated from e.g. the window load, wind load and working load (see DIN 1055). The currently applicable building regulations stipulate that buildings and their components must be planned in such a way that they do not endanger human life and health or pose a risk to public safety. Attachment of the windows must also comply with this criterion.
Window walls according to former DIN 18056 standard or elements with a surface greater than 9 mu00b2 and accident-proof glazing as specified in the German technical rules for safety glazing (TRAV) or DIN 18008-4
The DIN 18056 standard applied to window walls with a minimum surface area of 9 mu00b2 and a minimum side length of 2 m on the shortest side. Anchors with a general construction permit or European Technical Approval or with individual approval should be used for this application. Similarly, only anchors with a general construction permit or European Technical Approval or with individual approval must be used to attach accident-proof glazing as specified in the German technical rules for safety glazing (TRAV) or DIN 18008-4.
Other information
It is important to check that the components are correctly installed for the specific construction conditions (e.g. weight of window casement, surface properties). Accident-proof glazing as specified in the German technical rules for safety glazing (TRAV) or DIN 18008-4 may only be attached with the AMO III screw if appropriate individual approval has been obtained before installation starts.
Useful information:
Նմանատիպ ապրանքներ