Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Spacing assembly screw AMO® III 11.5

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պողպատ
  • Մակերեսը` Ցինկապատ դեղին
  • Ներքին հաղորդակ` AW40
  • Գլխիկի տիպը` Փոքր գլխիկ
  • Պարուրակի տրամագիծը` 11.5 մմ
  • Գլխիկի տրամագիծը` 11.5 մմ

Երկարությունը

Պարուրակի տրամագիծը

Ներքին հաղորդակ

Նյութը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

112 mm

11.5 մմ

AW40

Պողպատ

x 0

Արտիկուլ: 0234115112

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 112 մմ
  • Պարուրակի տրամագիծը 11.5 մմ
  • Ներքին հաղորդակ AW40
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ դեղին
  • Գլխիկի տիպը Փոքր գլխիկ
  • Գլխիկի տրամագիծը 11.5 մմ

132 mm

11.5 մմ

AW40

Պողպատ

x 0

Արտիկուլ: 0234115132

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 132 մմ
  • Պարուրակի տրամագիծը 11.5 մմ
  • Ներքին հաղորդակ AW40
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ դեղին
  • Գլխիկի տիպը Փոքր գլխիկ
  • Գլխիկի տրամագիծը 11.5 մմ

182 մմ

11.5 մմ

AW40

Պողպատ

x 0

Արտիկուլ: 0234115182

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 182 մմ
  • Պարուրակի տրամագիծը 11.5 մմ
  • Ներքին հաղորդակ AW40
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ դեղին
  • Գլխիկի տիպը Փոքր գլխիկ
  • Գլխիկի տրամագիծը 11.5 մմ

152 մմ

11.5 մմ

AW40

Պողպատ

x 0

Արտիկուլ: 0234115152

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 152 մմ
  • Պարուրակի տրամագիծը 11.5 մմ
  • Ներքին հաղորդակ AW40
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ դեղին
  • Գլխիկի տիպը Փոքր գլխիկ
  • Գլխիկի տրամագիծը 11.5 մմ
Specification
  • Positive-locking, removable anchoring with no expansion pressure
  • Load-bearing function is retained, even under thermal load
  • Immediate load-bearing capacity u2013 no waiting after insertion
  • Tested fire resistance duration of 120 minutes
  • Tested burglary-resistant properties for plastic windows in resistance class WK 2 according to DIN V ENV 1627
  • Time saving, no anchor required
  • Short installation times, as no tools are required for insertion
  • AW drive for longer bit service life, improved power transmission and no ejection forces
  • Through-hole mounting
  • Positive locking for high load-bearing capacity
  • Removable
  • AW40 bit in every pack
  • Virtually no expansion forces on insertion
Notice

It is important to check that the components are correctly installed for the specific construction conditions (e.g. weight of window casement, surface properties, hole pattern in the brick).

Pre-drilling of window frame (10 mm). Drill perforated and hollow blocks with a rotary drill (without impact mechanism). No pre-drilling is necessary in aerated concrete; Amo III screw can be screwed in directly. Align window frames using alignment clamps or Amo Bag.

Screw length = frame width + gap + screw-in depth.

Installation guidelines/RAL Quality Assurance Association:

The fixture must safely transfer all standard forces affecting the window to the structure. This means the total load must be calculated from e.g. the window load, wind load and working load (see DIN 1055). The currently applicable building regulations stipulate that buildings and their components must be planned in such a way that they do not endanger human life and health or pose a risk to public safety. Attachment of the windows must also comply with this criterion. We recommend anchors 51, 52, 53, 55.1 and 55.2 for this application.

Window walls according to former DIN 18056 standard:

This standard applied to window walls with an area of at least 9 m2 and a minimum side length of 200 cm, comprising a support structure (frame, jambs, crossbars) with infill (e.g. glazing). This standard does not apply to walls and glass blocks. We recommend anchors with technical approval for this application

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ