Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Spacing assembly screw AMO® III 11.5
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Երկարությունը
Պարուրակի տրամագիծը
Ներքին հաղորդակ
Նյութը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0234840112
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0234840132
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0234840152
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0234840182
Տեխնիկական բնութագիր
It is important to check that the components are correctly installed for the specific construction conditions (e.g. weight of window casement, surface properties, hole pattern in the brick).
Pre-drilling of window frame (10 mm). Drill perforated and hollow blocks with a rotary drill (without impact mechanism). No pre-drilling is necessary in aerated concrete; Amo III screw can be screwed in directly. Align window frames using alignment clamps or Amo Bag.
Screw length = frame width + gap + screw-in depth.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ