Amo® III spacing assembly screw 7.5 type 3 half round head
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Երկարությունը
Պարուրակի տրամագիծը
Ներքին հաղորդակ
Նյութը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0234330102
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0234330122
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0234330112
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0234330132
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 023433052
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 023433072
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 023433062
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 023433092
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 023433082
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0234330212
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0234330182
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 023433042
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 023433032
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0234330152
Տեխնիկական բնութագիր
Information for use
Guidelines for planning and executing the installation of windows and exterior doors, 2010 edition
Art. no. 5995000000:
The fixture must safely transfer all standard forces affecting the window to the structure and the foundation. The total load must therefore be calculated from e.g. the window load, wind load and working load (see DIN 1055). The currently applicable building regulations stipulate that buildings and their components must be planned in such a way that they do not endanger human life and health or pose a risk to public safety. Attachment of the windows must also comply with this criterion.
Window walls according to former DIN 18056 standard or elements with a surface greater than 9 mu00b2 and accident-proof glazing as specified in the German technical rules for safety glazing (TRAV) or DIN 18008-4
The DIN 18056 standard applied to window walls with a minimum surface area of 9 mu00b2 and a minimum side length of 2 m on the shortest side. Anchors with a general construction permit or European Technical Approval or with individual approval should be used for this application. Similarly, only anchors with a general construction permit or European Technical Approval or with individual approval must be used to attach accident-proof glazing as specified in the German technical rules for safety glazing (TRAV) or DIN 18008-4.
Other information
It is important to check that the components are correctly installed for the specific construction conditions (e.g. weight of window casement, surface properties). Accident-proof glazing as specified in the German technical rules for safety glazing (TRAV) or DIN 18008-4 may only be attached with the AMO III screw if appropriate individual approval has been obtained before installation starts.
Align window frames using alignment clamps or Amo Bag
Screw length = frame width + distance + screw-in depth (see also 55.2 Amo III 11.5 mm)
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ