AMO® III spacing assembly screw 7.5 A2 type 2 cylinder head 8.0 mm

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարուրակի տրամագիծը` 7.5 մմ
  • Ներքին հաղորդակ` AW30
  • Գլխիկի տրամագիծը` 8 մմ
  • Նյութը` Չժանգոտվող պողպատ A2

Երկարությունը

Պարուրակի տրամագիծը

Ներքին հաղորդակ

Նյութը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

132 mm

7.5 մմ

AW30

Չժանգոտվող պողպատ A2

x 0

Արտիկուլ: 0239230132

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 132 մմ
  • Պարուրակի տրամագիծը 7.5 մմ
  • Ներքին հաղորդակ AW30
  • Նյութը Չժանգոտվող պողպատ A2
  • Գլխիկի տրամագիծը 8 մմ

182 մմ

7.5 մմ

AW30

Չժանգոտվող պողպատ A2

x 0

Արտիկուլ: 0239230182

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 182 մմ
  • Պարուրակի տրամագիծը 7.5 մմ
  • Ներքին հաղորդակ AW30
  • Նյութը Չժանգոտվող պողպատ A2
  • Գլխիկի տրամագիծը 8 մմ

112 mm

7.5 մմ

AW30

Չժանգոտվող պողպատ A2

x 0

Արտիկուլ: 0239230112

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 112 մմ
  • Պարուրակի տրամագիծը 7.5 մմ
  • Ներքին հաղորդակ AW30
  • Նյութը Չժանգոտվող պողպատ A2
  • Գլխիկի տրամագիծը 8 մմ

152 մմ

7.5 մմ

AW30

Չժանգոտվող պողպատ A2

x 0

Արտիկուլ: 0239230152

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 152 մմ
  • Պարուրակի տրամագիծը 7.5 մմ
  • Ներքին հաղորդակ AW30
  • Նյութը Չժանգոտվող պողպատ A2
  • Գլխիկի տրամագիծը 8 մմ
Specification
  • Positive-locking, removable anchorage with no expansion pressure
  • Saves time u2014 no anchors required
  • Short installation times, as no tools are required for insertion
  • AW drive for longer bit service life, improved power transmission and no ejection forces
  • Push-through installation
  • Immediate load-bearing capacity u2014 no waiting after insertion
  • Positive locking for high load-bearing capacity
  • Removable
  • Virtually no expansion forces on insertion
Notice

It is important to check that the components are correctly installed for the specific construction conditions (e.g. weight of window casement, surface properties, hole pattern in the brick).

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ