Butt connector with crimp connection

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը` 18 մմ
  • Նյութը` Copper-tin
  • Մակերեսը` Անագապատ

Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը

Մին. հաղորդալարի լայնական հատվածք

Մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածք

Երկարությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

0,5-1,0 մմ²

0.5 մմ²

1.0 mm²

18 մմ

x 0

Արտիկուլ: 05585161

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 0,5-1,0 մմ²
  • Մին. հաղորդալարի լայնական հատվածք 0.5 մմ²
  • Մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածք 1.0 mm²
  • Երկարությունը 18 մմ
  • Նյութը Copper-tin
  • Մակերեսը Անագապատ

1,5-2,5 մմ²

1.5 մմ²

2.5 մմ²

18 մմ

x 50

Արտիկուլ: 05585162

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 1,5-2,5 մմ²
  • Մին. հաղորդալարի լայնական հատվածք 1.5 մմ²
  • Մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածք 2.5 մմ²
  • Երկարությունը 18 մմ
  • Նյութը Copper-tin
  • Մակերեսը Անագապատ

0,2-0,35 mm²

0.2 mm²

0.35 mm²

18 մմ

x 0

Արտիկուլ: 05585160

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 0,2-0,35 մմ²
  • Մին. հաղորդալարի լայնական հատվածք 0.2 mm²
  • Մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածք 0.35 mm²
  • Երկարությունը 18 մմ
  • Նյութը Copper-tin
  • Մակերեսը Անագապատ

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ