Plastic frame anchor W-UR F 8
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Խարսխի տրամագիծը
Խարսխի երկարությունը (l)
Ամրակցման բարձրությունը (t fix 1)
Embedding depth (h nom1)
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0912808252
Տեխնիկական բնութագիր
Universal frame anchor (concrete, perforated and solid brick masonry, aerated concrete)
Push-through installation
Immediate load-bearing capacity u2014 no waiting
Virtually no movement of the wall plug body
2 insertion depths (hnom = 50 + 70 mm)
High load-bearing capacities
Expansion in four directions
Improved load transfer
Even, continuous load distribution across the entire expansion area
The hammer-in stop prevents premature expansion of the anchor during installation
Low assembly workload
Pre-assembled wall plug body and special screw
Saves an additional U washer and prevents contact corrosion
Improved load transfer in solid and hollow construction materials
Anchorage via friction locking between wall plug body and anchoring base
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ