Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

MIG welding wire Aluminium

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Layer-coiled` Այո
  • Type of coil` Basket coil
  • Weight` 7 kg
  • Նյութը` Aluminium base alloy, AIMg5
  • DIN` 1732
  • Min. longitudinal elongation` 16 %
  • Մին. առանձգ. ուժը` 220 N/mm²

Մետաղալարի տրամագիծը

Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)

Layer-coiled

Weight

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

1.2 մմ

1026.107 g

Այո

7 kg

x 0

Արտիկուլ: 098202012

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղալարի տրամագիծը 1.2 մմ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 1026.107 g
  • Layer-coiled Այո
  • Weight 7 kg
  • Type of coil Basket coil
  • Նյութը Aluminium base alloy, AIMg5
  • DIN 1732
  • Min. longitudinal elongation 16 %
  • Մին. առանձգ. ուժը 220 N/mm²

1 մմ

1077.857 g

Այո

7 kg

x 0

Արտիկուլ: 098202010

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղալարի տրամագիծը 1 մմ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 1077.857 g
  • Layer-coiled Այո
  • Weight 7 kg
  • Type of coil Basket coil
  • Նյութը Aluminium base alloy, AIMg5
  • DIN 1732
  • Min. longitudinal elongation 16 %
  • Մին. առանձգ. ուժը 220 N/mm²
Application

Universally suitable for virtually all aluminium and cast alloys with Mg as main alloy component.

  • AlMg5/AlMg3*
  • AlMgMn/AlZn4,5
  • Mg1, AlMgSi1/G-AlMg3
  • A-AlMg3Si
  • G-AlMg5/G-AlMg5Si
  • G-AlMg10
  • G-AlMg3Cu/AlMgSi1

*Cannot be used with pure aluminium. S-AlMg5 welding seams cannot be anodised. Cannot be used if e. g. use of a wire with different alloys is specified by building regulations. AlMg3 for anodised welding wires.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ