Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Dry powder bedding

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակության զանգվածը` 1000 kg
  • Կոնտեյներ` Big Bag
  • Քիմիական կազմը` Calcium/magnesium carbonate

Կոնտեյներ

Պարունակության զանգվածը

Քիմիական կազմը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Big Bag

1000 kg

Calcium/magnesium carbonate

x 0

Արտիկուլ: 5991516522

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Կոնտեյներ Big Bag
  • Պարունակության զանգվածը 1000 kg
  • Քիմիական կազմը Calcium/magnesium carbonate
Specification

The minerals used bind liquids reliably

Ensures fast drying of all the lying areas in the stall.

Can absorb up to 4 times its own volume

Can be used in occupied stalls

The product binds to the slurry and can simply be disposed of in the slurry pit

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ