Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Plastic frame anchor W-UR 14 SymCon

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը` 14 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0)` 14 մմ
  • Embedding depth (h nom1)` 70 մմ
  • Drill hole depth (h 1.1)` 80 մմ

Խարսխի երկարությունը (l)

Ամրակցման բարձրությունը (t fix 1)

Ամրակցման բարձրությունը (t fix 2)

Embedding depth (h nom2)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

110 մմ

40 մմ

10 մմ

100 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0912814402

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 110 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 1) 40 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 2) 10 մմ
  • Embedding depth (h nom2) 100 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը 14 մմ
  • Embedding depth (h nom1) 70 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 14 մմ
  • Drill hole depth (h 1.1) 80 մմ

160 մմ

90 մմ

60 մմ

100 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0912814404

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 160 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 1) 90 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 2) 60 մմ
  • Embedding depth (h nom2) 100 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը 14 մմ
  • Embedding depth (h nom1) 70 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 14 մմ
  • Drill hole depth (h 1.1) 80 մմ

180 մմ

110 մմ

80 մմ

100 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0912814405

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 180 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 1) 110 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 2) 80 մմ
  • Embedding depth (h nom2) 100 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը 14 մմ
  • Embedding depth (h nom1) 70 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 14 մմ
  • Drill hole depth (h 1.1) 80 մմ

210 մմ

140 մմ

110 մմ

100 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0912814406

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 210 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 1) 140 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 2) 110 մմ
  • Embedding depth (h nom2) 100 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը 14 մմ
  • Embedding depth (h nom1) 70 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 14 մմ
  • Drill hole depth (h 1.1) 80 մմ

240 մմ

170 մմ

140 մմ

100 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0912814407

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 240 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 1) 170 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 2) 140 մմ
  • Embedding depth (h nom2) 100 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը 14 մմ
  • Embedding depth (h nom1) 70 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 14 մմ
  • Drill hole depth (h 1.1) 80 մմ

270 մմ

200 մմ

170 մմ

100 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0912814408

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 270 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 1) 200 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 2) 170 մմ
  • Embedding depth (h nom2) 100 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը 14 մմ
  • Embedding depth (h nom1) 70 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 14 մմ
  • Drill hole depth (h 1.1) 80 մմ

300 մմ

230 մմ

200 մմ

100 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0912814409

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 300 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 1) 230 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 2) 200 մմ
  • Embedding depth (h nom2) 100 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը 14 մմ
  • Embedding depth (h nom1) 70 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 14 մմ
  • Drill hole depth (h 1.1) 80 մմ

330 մմ

260 մմ

230 մմ

100 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0912814410

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 330 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 1) 260 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 2) 230 մմ
  • Embedding depth (h nom2) 100 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը 14 մմ
  • Embedding depth (h nom1) 70 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 14 մմ
  • Drill hole depth (h 1.1) 80 մմ

360 մմ

290 mm

260 մմ

100 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0912814411

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 360 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 1) 290 mm
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 2) 260 մմ
  • Embedding depth (h nom2) 100 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը 14 մմ
  • Embedding depth (h nom1) 70 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 14 մմ
  • Drill hole depth (h 1.1) 80 մմ

390 մմ

320 մմ

290 mm

100 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0912814412

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 390 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 1) 320 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 2) 290 mm
  • Embedding depth (h nom2) 100 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը 14 մմ
  • Embedding depth (h nom1) 70 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 14 մմ
  • Drill hole depth (h 1.1) 80 մմ

Արտիկուլ: 0912814403

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 140 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 1) 70 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 2) 40 մմ
  • Embedding depth (h nom2) 100 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը 14 մմ
  • Embedding depth (h nom1) 70 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 14 մմ
  • Drill hole depth (h 1.1) 80 մմ

Արտիկուլ: 0912814401

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 80 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 1) 10 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 2)
  • Embedding depth (h nom2)
  • Խարսխի տրամագիծը 14 մմ
  • Embedding depth (h nom1) 70 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 14 մմ
  • Drill hole depth (h 1.1) 80 մմ
Specification

Almost no distortion of the wall plug body

  • Low screw-in torque of the plug screw
  • "Slight" spreading of the anchor

Reliable post-spreading characteristics

Enabled by geometry of the SymCon plug screw

Increased load introduction

Screwing in the SymCon screw results in optimum compression of the plastic of the plug screw (almost no back-cut)

Low assembly workload

Wall plug body and special screw are pre-assembled

Notice
  • For anchoring in solid brick and solid sand-lime brick, we recommend that you perform pull-out tests due to the differences in brick manufacturing
  • Lengths 330 mm, 360 mm and 390 mm are not pre-assembled
  • Drill perforated and hollow blocks in rotating gear (without impact mechanism)

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ