Clamping ring Type 1

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Spring steel CK 67
  • Մակերեսը` Անգույն, ցինկապատ

Նախատեսված պարուրակ

Տրամագիծը

Բարձրությունը

Նյութի հաստությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Diameter 5.0 mm

13 մմ

1 մմ

0.35 mm

x 0

Արտիկուլ: 050051836

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նախատեսված պարուրակ Diameter 5.0 mm
  • Տրամագիծը 13 մմ
  • Բարձրությունը 1 մմ
  • Նյութի հաստությունը 0.35 mm
  • Նյութը Spring steel CK 67
  • Մակերեսը Անգույն, ցինկապատ

Diameter 2.5 mm

9.5 մմ

1.3 մմ

0.3 մմ

x 0

Արտիկուլ: 050011753

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նախատեսված պարուրակ Տրամագիծը 2.5 մմ
  • Տրամագիծը 9.5 մմ
  • Բարձրությունը 1.3 մմ
  • Նյութի հաստությունը 0.3 մմ
  • Նյութը Spring steel CK 67
  • Մակերեսը Անգույն, ցինկապատ
Specification
  • Quick and easy manual assembly
  • Elegant finish

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ