Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

U-clamp Type 1

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Spring steel CK 67
  • Նյութի հաստությունը` 0.4 մմ
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը` 2,75-3 mm
  • Distance of arm` 3.2 մմ
  • Width of staple` 10 մմ
  • Staple height` 9 մմ
  • Մակերեսը` Phosphated
  • Համապատասխանում է պահեստային մասի օրիգինալ համարին` 2322200, N90323501

Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը

Distance of arm

Width of staple

Staple height

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

2,75-3 mm

3.2 մմ

10 մմ

9 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0501103058

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 2,75-3 mm
  • Distance of arm 3.2 մմ
  • Width of staple 10 մմ
  • Staple height 9 մմ
  • Նյութի հաստությունը 0.4 մմ
  • Նյութը Spring steel CK 67
  • Մակերեսը Phosphated
  • Համապատասխանում է պահեստային մասի օրիգինալ համարին 2322200, N90323501
Specification

Quick assembly by simply clipping on

  • Manual assembly possible
  • No additional drilling or screwing

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ