Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

U-clamp Type 3

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Spring steel CK 67
  • Մակերեսը` Flake zinc
  • Նյութի հաստությունը` 0.4 մմ
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը` 1,6-2,1 mm
  • Distance of arm` 2.4 մմ
  • Width of staple` 2.6 մմ
  • Staple height` 12.5 մմ
  • Համապատասխանում է պահեստային մասի օրիգինալ համարին 2` 3458462

Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը

Distance of arm

Width of staple

Staple height

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

1,6-2,1 mm

2.4 մմ

2.6 մմ

12.5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0501101658

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 1,6-2,1 mm
  • Distance of arm 2.4 մմ
  • Width of staple 2.6 մմ
  • Staple height 12.5 մմ
  • Նյութի հաստությունը 0.4 մմ
  • Նյութը Spring steel CK 67
  • Մակերեսը Flake zinc
  • Համապատասխանում է պահեստային մասի օրիգինալ համարին 2 3458462
Specification

Quick assembly by simply clipping on

  • Manual assembly possible
  • No additional drilling or screwing

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ