Prestole cage nut Type 2

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մակերեսը` Ցինկապատ
  • Նյութը` Spring steel CK 67
  • Նյութի հաստությունը` 0.6 մմ
  • Պտուտակի տրամագիծը` 4.8 մմ
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը` 13-14,5 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը` 0,8-1,6 մմ
  • Բարձրությունը` 8.7 mm
  • Համապատասխանում է պահեստային մասի օրիգինալ համարին` N10327101

Պտուտակի տրամագիծը

Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը

Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը

Բարձրությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

4.8 մմ

13-14,5 mm

0,8-1,6 mm

8.7 mm

x 0

Արտիկուլ: 0501101436

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պտուտակի տրամագիծը 4.8 մմ
  • Մին․/մաքս․ գայլիկոնի անցքի տրամագիծը 13-14,5 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 0,8-1,6 մմ
  • Բարձրությունը 8.7 mm
  • Նյութի հաստությունը 0.6 մմ
  • Նյութը Spring steel CK 67
  • Մակերեսը Ցինկապատ
  • Համապատասխանում է պահեստային մասի օրիգինալ համարին N10327101
Specification

Particularly suitable for blind assembly

Quick assembly

Easily pressed into rectangular or square mounting hole

Vibration and shockproof

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ