Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Car rubber valve, snap-in eco

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Suitable for max. rim thickness` 4 մմ
  • Suitable for min. rim thickness` 1.8 մմ
  • Suitable for rim-hole diameter` 11.3 մմ
  • Max. air pressure` 4.5 bar
  • Max. speed` 210 km/h

Երկարությունը

Suitable for rim-hole diameter

Suitable for min. rim thickness

Suitable for max. rim thickness

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

42.5 մմ

11.3 մմ

1.8 մմ

4 մմ

x 0

Արտիկուլ: 087904133

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 42.5 մմ
  • Suitable for rim-hole diameter 11.3 մմ
  • Suitable for min. rim thickness 1.8 մմ
  • Suitable for max. rim thickness 4 մմ
  • Max. air pressure 4.5 bar
  • Max. speed 210 km/h

48.5 mm

11.3 մմ

1.8 մմ

4 մմ

x 0

Արտիկուլ: 08790414

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 48.5 mm
  • Suitable for rim-hole diameter 11.3 մմ
  • Suitable for min. rim thickness 1.8 մմ
  • Suitable for max. rim thickness 4 մմ
  • Max. air pressure 4.5 bar
  • Max. speed 210 km/h

61.5 mm

11.3 մմ

1.8 մմ

4 մմ

x 0

Արտիկուլ: 08790418

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 61.5 mm
  • Suitable for rim-hole diameter 11.3 մմ
  • Suitable for min. rim thickness 1.8 մմ
  • Suitable for max. rim thickness 4 մմ
  • Max. air pressure 4.5 bar
  • Max. speed 210 km/h

56.5 մմ

11.3 մմ

1.8 մմ

4 մմ

x 0

Արտիկուլ: 08794140

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 56.5 մմ
  • Suitable for rim-hole diameter 11.3 մմ
  • Suitable for min. rim thickness 1.8 մմ
  • Suitable for max. rim thickness 4 մմ
  • Max. air pressure 4.5 bar
  • Max. speed 210 km/h
Specification

Production in accordance with E.T.R.T.O

(European Tyre and Rim Technical Organisation)

Example of a lasered manufacturing date on valve body:

4511 stands for calendar week 45 in 2011

Time and cost savings thanks to partial assembly (TM)

Plastic caps included in polythene bag

Additional gasket

thanks to valve cap made of brass, nickel-plated with gasket (MK)

Notice

When stored in accordance with DIN 7716, we recommend installing the rubber valves within 24 months of manufacture. It is essential to ensure correct installation with a suitable tool (valve mounting lever, art. no. PR01_071554_04) and sufficient lubrication (tyre mounting paste, art. no. PR01_08901241 or art. no. PR01_08901221)

Speed restriction:

  • For tyres without inner tubes on cars, at speeds of >210 km/h (V, W, Y or ZR) metal valves (clamp-in) or valve supports should be used to restrict the valve deflection to a max. angle of 25u00b0.
  • In a few cases, the rim design already ensures that the max. valve deflection is not exceeded. (This must be checked in each individual case by the user).

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ