Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Zinc impact balance weight for car steel rims

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Comparison number` Franken 80-Z, Hofmann 161

Weight of balance weight

Նյութը

Մակերեսը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

60 գ

Ցինկ

Փոշի ծածկույթով

x 0

Արտիկուլ: 083080 60

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Weight of balance weight 60 գ
  • Նյութը Ցինկ
  • Մակերեսը Փոշի ծածկույթով
  • Գույնը Silver grey
  • Comparison number Franken 80-Z, Hofmann 161

55 g

Ցինկ

Փոշի ծածկույթով

x 0

Արտիկուլ: 083080 55

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Weight of balance weight 55 g
  • Նյութը Ցինկ
  • Մակերեսը Փոշի ծածկույթով
  • Գույնը Silver grey
  • Comparison number Franken 80-Z, Hofmann 161

10 գ

Ցինկ

Փոշի ծածկույթով

x 0

Արտիկուլ: 083080 10

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Weight of balance weight 10 գ
  • Նյութը Ցինկ
  • Մակերեսը Փոշի ծածկույթով
  • Գույնը Silver grey
  • Comparison number Franken 80-Z, Hofmann 161

15 g

Ցինկ

Փոշի ծածկույթով

x 0

Արտիկուլ: 083080 15

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Weight of balance weight 15 g
  • Նյութը Ցինկ
  • Մակերեսը Փոշի ծածկույթով
  • Գույնը Silver grey
  • Comparison number Franken 80-Z, Hofmann 161

30 g

Ցինկ

Փոշի ծածկույթով

x 0

Արտիկուլ: 083080 30

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Weight of balance weight 30 g
  • Նյութը Ցինկ
  • Մակերեսը Փոշի ծածկույթով
  • Գույնը Silver grey
  • Comparison number Franken 80-Z, Hofmann 161

35 g

Ցինկ

Փոշի ծածկույթով

x 0

Արտիկուլ: 083080 35

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Weight of balance weight 35 g
  • Նյութը Ցինկ
  • Մակերեսը Փոշի ծածկույթով
  • Գույնը Silver grey
  • Comparison number Franken 80-Z, Hofmann 161

40 g

Ցինկ

Փոշի ծածկույթով

x 0

Արտիկուլ: 083080 40

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Weight of balance weight 40 g
  • Նյութը Ցինկ
  • Մակերեսը Փոշի ծածկույթով
  • Գույնը Silver grey
  • Comparison number Franken 80-Z, Hofmann 161

5 g

Ցինկ

Փոշի ծածկույթով

x 0

Արտիկուլ: 083080 05

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Weight of balance weight 5 g
  • Նյութը Ցինկ
  • Մակերեսը Փոշի ծածկույթով
  • Գույնը Silver grey
  • Comparison number Franken 80-Z, Hofmann 161

45 g

Ցինկ

Փոշի ծածկույթով

x 0

Արտիկուլ: 083080 45

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Weight of balance weight 45 g
  • Նյութը Ցինկ
  • Մակերեսը Փոշի ծածկույթով
  • Գույնը Silver grey
  • Comparison number Franken 80-Z, Hofmann 161

50 գ

Ցինկ

Փոշի ծածկույթով

x 0

Արտիկուլ: 083080 50

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Weight of balance weight 50 գ
  • Նյութը Ցինկ
  • Մակերեսը Փոշի ծածկույթով
  • Գույնը Silver grey
  • Comparison number Franken 80-Z, Hofmann 161

Արտիկուլ: 083080 5

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Weight of balance weight 5 g
  • Նյութը Զսպանակային պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ
  • Գույնը
  • Comparison number Franken 80-Z, Hofmann 161

Արտիկուլ: 083080 20

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Weight of balance weight 20 գ
  • Նյութը Ցինկ
  • Մակերեսը Փոշի ծածկույթով
  • Գույնը Silver grey
  • Comparison number Franken 80-Z, Hofmann 161

Արտիկուլ: 083080 25

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Weight of balance weight 25 գ
  • Նյութը Ցինկ
  • Մակերեսը Փոշի ծածկույթով
  • Գույնը Silver grey
  • Comparison number Franken 80-Z, Hofmann 161
Specification
  • Type 80 Z
  • Proven track record
Notice

A maximum of two hard blows should be applied for installation. Increasing the number of blows may damage the coating on the weights.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ