Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Zinc adhesive weight for car aluminium rims

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Silver grey
  • Նյութը` Ցինկ
  • Մակերեսը` Փոշի ծածկույթով

Width x thickness

Weight of balance weight

Լայնությունը

Հաստությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

15 x 5,5 mm

45 g

15 մմ

5.5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 083014 700

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լայնությունը x հաստությունը 15 x 5,5 mm
  • Weight of balance weight 45 g
  • Լայնությունը 15 մմ
  • Հաստությունը 5.5 մմ
  • Նյութը Ցինկ
  • Մակերեսը Փոշի ծածկույթով
  • Գույնը Silver grey

19 x 3,8 mm

45 g

19 մմ

3.8 մմ

x 0

Արտիկուլ: 083014 750

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լայնությունը x հաստությունը 19 x 3,8 mm
  • Weight of balance weight 45 g
  • Լայնությունը 19 մմ
  • Հաստությունը 3.8 մմ
  • Նյութը Ցինկ
  • Մակերեսը Փոշի ծածկույթով
  • Գույնը Silver grey

19 x 4,0 mm

60 գ

19 մմ

4 մմ

x 0

Արտիկուլ: 083014 730

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լայնությունը x հաստությունը 19 x 4,0 mm
  • Weight of balance weight 60 գ
  • Լայնությունը 19 մմ
  • Հաստությունը 4 մմ
  • Նյութը Ցինկ
  • Մակերեսը Փոշի ծածկույթով
  • Գույնը Silver grey
Specification

With powder-coated surface and dark adhesive tape that is thermally stable up to 180u00b0C.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ